ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Liner 7-10 Gallon Coreless-1000 kpl | AE3BJX 5BB29

ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Liner 7 - 10 gallonaa Coreless - 1000 pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3BJX Malli: 8105-01-517-1363Ristiviite: 5BB29

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus50/20
Koko7-10 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus24 "
Pituus24 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Max. Ladata25 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusValo
Paksuus0.31 milj.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusMax. LadataVahvuusluokitusPaksuusHinta
ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Roskakori 10-15 gallonaa - pakkaus 1000 | AB4DZG 1XEB3 8105-01-517-137224 "5010-15 gal.33 "33 "20 lbValo6 mikronia€90.33
ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Liner 40 - 45 gallonan kirkas - pakkaus 250 | AC3DDD 2RRC3 8105-01-557-497340 "2540-45 gal.48 "48 "75 lbRaskas0.63 milj.€97.06
ABILITY ONE 8105-01-557-4984 Vuori 40 - 45 gal. Luonnollinen - 250 kpl pakkaus AC3DDG 2RRC6 8105-01-557-498440 "2540-45 gal.48 "48 "55 lbKeskikokoinen0.47 milj.€86.22
ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Liners 33 Gallon Natural - Pakkaus 250 | AC3DDH 2RRC7 8105-01-557-498333 "2533 gal.40 "40 "55 lbRaskas0.47 milj.€65.99
ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Vuori 40 - 45 gal. Luonnollinen - 250 kpl pakkaus AC3DDJ 2RRC8 8105-01-517-134540 "250/140-45 gal.48 "48 "45 lbKeskikokoinen0.39 milj.€68.34
ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Rungoton linja, 10 gallonaa - pakkaus 1000 | AE3BJW 5BB28 8105-01-517-137024 "5010 gal.24 "24 "20 lbValo0.23 milj.€83.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Liner 7 - 10 gallonaa Coreless - 1000 pakkaus
€69.21 / yksikkö