LIFT-ALL Kantoköysi 7 jalkaa


Suodattaa
Pituus: 7ft. , Materiaali: Teräs , Hihnan tyyppi: Silmä ja silmä , Temp. Alue: -60 - 400 astetta F
TyyliMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta (ei alv)
A
12IEEX7
10,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€57.71
A
12EEX7
10,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€115.80
A
58EEX7
15,600 lb5800 lb5 / 8 "7800 lb€159.09
A
58IEEX7
15,600 lb5800 lb5 / 8 "7800 lb€99.51
A
34EEX7
22,000 lb8200 lb3 / 4 "11,200 lb€246.58
A
1EEX7
40,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€446.95
A
1IEEX7
40,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€206.19
A
14IEEX7
2600 lb960 lb1 / 4 "1300 lb€30.32
A
38EEX7
5800 lb2200 lb3 / 8 "2800 lb€78.58
A
38IEEX7
5800 lb2200 lb3 / 8 "2800 lb€42.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?