WATTS 757NDCDA-BFG-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 4 tuuman koko | BY4TAD 0111578

WATTS 757NDCDA-BFG-CFM 4 kaksoistarkistusyksikkö, N-kuvio, uritettu liitos, 4 tuuman koko

Tuote: BY4TAD Malli: 757NDCDA-BFG-CFM 4Ristiviite: 0111578
€9,526.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Vartalo tyyliN-kuvio
AsennusEi
TuloliitäntäUurrettu liitos
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja757DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUurrettu liitos
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVaihteella toimiva läppäventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check -ilmaisinkokoonpano, N-kuvio, uritettu liitos, 4 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineHinta
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 3 tuuman koko | BY4RZE 0111557 757NDCDA-OSY-CFM 33"Laipallinen liitos3"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€7,821.87
Tarjouspyyntö
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko | BY4RZF 0111556 757NDCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€7,431.21
Tarjouspyyntö
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY4RZG 0111558 757NDCDA-OSY-CFM 44"Laipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€9,152.16
Tarjouspyyntö
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 8 tuuman koko | BY4RZH 0111560 757NDCDA-OSY-CFM 88"Laipallinen liitos8"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€21,673.95
Tarjouspyyntö
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 6 tuplatarkistusyksikkö, N-kuvio, laippaliitos, 6 tuuman koko | BY4RZJ 0111559 757NDCDA-OSY-CFM 66"Laipallinen liitos6"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€12,710.92
Tarjouspyyntö
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 10 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 10 tuuman koko | BY4RZK 0111561 757NDCDA-OSY-CFM 1010 "Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€24,500.93
Tarjouspyyntö
WATTS 757NDCDA-OSY-GPM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, N-kuvio, laippaliitos, 3 tuuman koko | BY4RZL 0111563 757NDCDA-OSY-GPM 33"Laipallinen liitos3"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€7,821.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 757NDCDA-BFG-CFM 4 kaksoistarkistusyksikkö, N-kuvio, uritettu liitos, 4 tuuman koko
€9,526.52 / yksikkö