SQUARE D MH-sarjan muottikotelon katkaisijat


Suodattaa
AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: MH , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
MH36300
300A€9,778.15
Tarjouspyyntö
B
MH36400
400A€9,778.15
B
MH36450
450A-
Tarjouspyyntö
A
MH36500
500A€9,778.15
A
MH36600
600A€9,778.15
A
MH36700
700A€10,327.86
C
MH36800
800A€10,327.86

MH-sarjan muottikotelon katkaisijat

Square D MH -sarjan katkaisijat on suunniteltu asennettaviksi paneelilevyihin ja kuormituskeskuksiin suojaamaan sähköpiirejä oikosulkuolosuhteilta ja virran ylikuormitukselta. Näissä UL-listatuissa ja CSA-sertifioiduissa katkaisimissa on I-Line-tyyppinen laajennussuunnittelu asennuksen helpottamiseksi ja kiinteä terminen, säädettävä AC-magneettinen laukaisuyksikkö, joka tuottaa sekä aikaviiveellisiä että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?