WATTS 405NRS FLGXGRV 6 joustava kiilaventtiili, 6 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta

Tuote: BZ4RJH Malli: 405NRS FLGXGRV 6Ristiviite: 0701353
€3,088.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Ohjauskäsipyörä
Sisääntulon koko6"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Valmistaja Sarja405-NRS-RW
Poistoaukon koko6"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiEi nouseva
Venttiilin suunnitteluNRS
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Joustava kiilaporttiventtiili, 6 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausSisääntulon kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 joustava kiilaportti, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY3VKP 0701310 406-NRS-RW 2 1/2käsipyörä2-1 / 2 "140 astetta F406-NRS-RW-2-1 / 2 "Laipallinen liitos€1,018.06
WATTS 406-NRS-RW 6 joustava kiilaventtiili, 6 tuuman koko | BY3VKR 0701325 406-NRS-RW 6käsipyörä6"140 astetta F-Laipallinen liitos--€2,090.45
Tarjouspyyntö
WATTS 406-NRS-RW 8 joustava kiilaventtiili, 8 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY3VKT 0701330 406-NRS-RW 8käsipyörä8"140 astetta F406-NRS-RWLaipallinen liitos8"Laipallinen liitos€3,292.74
WATTS 405NRS FLGXGRV 2 1/2 joustava kiilaportti, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta | BY3VKU 0701350 405NRS FLGXGRV 2 1/2käsipyörä2 1 / 2 "140 astetta F405-NRS-RWUurrettu liitos2-1 / 2 "Uurrettu liitos€1,443.46
Tarjouspyyntö
WATTS 405NRS FLGXGRV 3 joustava kiilaventtiili, 3 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta | BY3VKV 0701351 405NRS FLGXGRV 3käsipyörä3"140 astetta F405-NRS-RWUurrettu liitos3"Uurrettu liitos€1,525.80
Tarjouspyyntö
WATTS 405NRS FLGXGRV 4 joustava kiilaventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta | BY3VKW 0701352 405NRS FLGXGRV 4käsipyörä4"140 astetta F405-NRS-RWUurrettu liitos4"Uurrettu liitos€1,895.15
Tarjouspyyntö
WATTS 405-RW 2 joustava kiilaventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine | BY6YVB 0700102 405-RW 2Risti käsipyörä2"140 astetta F405-NRS-RW-2"Laipallinen liitos€489.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 405NRS FLGXGRV 6 joustava kiilaventtiili, 6 tuuman sisääntulo, 200 psi maks. Paine, rauta
€3,088.97 / yksikkö