ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset räjähdyssuojatut (EX) suuren tehon metallipuhaltimet, 16 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Kanavan halkaisija: 16 " , Suorittaa loppuun: Epoksijauhemaalattu , Korkeus: 19 " , HP: 1 1/2 hv , Pituus: 18 " , Materiaali: Teräs , vaihe: 1 , Tyyppi: aksiaalinen , Leveys: 18 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMJänniteHinta (ei alv)
A
9515-50EX
15.4/ 8.4-7.7A4663 CFM3450 RPM115/ 208-230V AC€3,801.57
A
9515-50EXE
19.3 / 9.6 A, 15.5 / 7.8 A4839 CFM2975/3450 kierrosta / min115/230V AC€3,812.07
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?