Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3 LF3110 Dielektrinen laippa 3 tuuman juote 175 Psi | AF8EDU 25CC88

WATTS 3 LF3110 dielektrinen laippa 3 tuuman juote 175 Psi

Varastossa
Tuote: AF8EDU Malli: 3 LF3110Ristiviite: 25CC88
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
€610.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen laippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiJuote
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7307199030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WATTS 4 LF3110 Dielektrinen laippa 4 tuuman juote 175 Psi | AB8AJP 25CC89 4 LF31104"€706.28
WATTS 2 1/2 LF3110 Dielektrinen laippa 2-1 / 2 tuuman juote 175 Psi | AF8EDT 25CC87 2 1/2 LF31102.5 "€629.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3 LF3110 dielektrinen laippa 3 tuuman juote 175 Psi
€610.76 / yksikkö