Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 112559C Kahva Lasikuitu Keltainen 58 tuumaa Pituus | AB3HDQ 1TDZ5

AMPCO METAL 112559C Kahva lasikuidun keltainen, 58 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3HDQ Malli: 112559CRistiviite: 1TDZ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipinöimätön kahva mopin pidike
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Pituus58 "
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 112559C Kahva lasikuidun keltainen, 58 tuuman pituus
€106.82 / yksikkö