WATTS 4 LF3110 Dielektrinen laippa 4 tuuman juote 175 Psi | AB8AJP 25CC89

WATTS 4 LF3110 dielektrinen laippa 4 tuuman juote 175 Psi

Varastossa
Tuote: AB8AJP Malli: 4 LF3110Ristiviite: 25CC89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€706.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen laippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiJuote
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7307199030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WATTS 2 1/2 LF3110 Dielektrinen laippa 2-1 / 2 tuuman juote 175 Psi | AF8EDT 25CC87 2 1/2 LF31102.5 "€629.82
WATTS 3 LF3110 Dielektrinen laippa 3 tuuman juote 175 Psi | AF8EDU 25CC88 3 LF31103"€610.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 4 LF3110 dielektrinen laippa 4 tuuman juote 175 Psi
€706.28 / yksikkö