Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 2 1/2 LF3110 Dielektrinen laippa 2-1 / 2 tuuman juote 175 Psi | AF8EDT 25CC87

WATTS 2 1/2 LF3110 dielektrinen laippa 2-1/2 tuuman juote 175 Psi

Varastossa
Tuote: AF8EDT Malli: 2 1/2 LF3110Ristiviite: 25CC87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€629.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen laippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiJuote
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)17.46
Laivan leveys (cm)17.46
HS-koodi7307199030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WATTS 4 LF3110 Dielektrinen laippa 4 tuuman juote 175 Psi | AB8AJP 25CC89 4 LF31104"€706.28
WATTS 3 LF3110 Dielektrinen laippa 3 tuuman juote 175 Psi | AF8EDU 25CC88 3 LF31103"€610.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 1/2 LF3110 dielektrinen laippa 2-1/2 tuuman juote 175 Psi
€629.82 / yksikkö