Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 kuula- ja paineventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 180 astetta. F, 600 Psi Paine | CA4EEU 0125563

WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 kuula- ja paineventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 600 Psi paine

Varastossa
Tuote: CA4EEU Malli: 3/4 LFBRVM1TXTXC-125Ristiviite: 0125563
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
€132.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila180 astetta F
Valmistaja SarjaLFBRVM1
Min. Lämpötila40 astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiPohja ladattu
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725

Tuotteen yksityiskohdat:

Pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 600 Psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaPallomateriaaliRungon materiaaliLiitäntäPistorasian tyyppiPorttityyppiIstuimen materiaaliAkselin materiaaliHinta
WATTS BRVP-80 3/4 pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 210 astetta F, 400 Psi Paine | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitotonPronssi-Pex puristettuKokoPTFEMessinki€173.59
WATTS LFBRVT-125 3/4 pallo- ja paineenalennusventtiili, kierre X kierre X puristus, 3/4 tuuman koko, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 astetta FRuostumaton teräsLyijytön kupari piiseosNainen kierretty-KokoNeitsyt PTFERuostumaton teräs€210.86
Tarjouspyyntö
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 kuula- ja paineventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 600 Psi Paine | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 astetta FKromattu messinkiPronssi-Nainen kierrettyKokoPTFEMessinki€141.17
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 600 psi paine | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 astetta FKromattu messinkiPronssi-kutistettuKokoPTFEMessinki€132.68
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 Pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 600 psi paine | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 astetta FKromattu messinkiPronssi-kutistettuKokoPTFEMessinki€147.24
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 600 psi paine | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 astetta FKromattu messinkiPronssi-kutistettuKokoPTFEMessinki€143.90
WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 kuula- ja paineventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 180 astetta. F, 600 Psi Paine | CA4EEZ 0125569 3/4 LBRVM1TXTXB-12540 astetta FKromattu messinkiPronssi-Nainen kierrettyKokoPTFEMessinki€122.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 kuula- ja paineventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 600 Psi paine
€132.68 / yksikkö