WATTS LFBRVT-125 3/4 pallo- ja paineenalennusventtiili, kierre X kierre X puristus, 3/4 tuuman koko, 125 psi | CA2KAK 0125272

WATTS LFBRVT-125 3/4 pallo ja ylipaineventtiili, kierre X kierre X puristus, 3/4 tuuman koko, 125 psi

Tuote: CA2KAK Malli: LFBRVT-125 3/4Ristiviite: 0125272
€210.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
OhjausVivukahva
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Maks. Lämpötila100 astetta F
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE

Tuotteen yksityiskohdat:

Pallo ja paineenalennusventtiili, kierre X kierre X puristus, 3/4 tuuman koko, 125 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaPallomateriaaliRungon materiaaliLiitäntäPistorasian tyyppiPorttityyppiIstuimen materiaaliAkselin materiaaliHinta
WATTS BRVP-80 3/4 pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 210 astetta F, 400 Psi Paine | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitotonPronssi-Pex puristettuKokoPTFEMessinki€173.59
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 kuula- ja paineventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 180 astetta. F, 600 Psi Paine | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 astetta FKromattu messinkiPronssi-Nainen kierrettyKokoPTFEMessinki€132.68
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 kuula- ja paineventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 180 astetta F, 600 Psi Paine | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 astetta FKromattu messinkiPronssi-Nainen kierrettyKokoPTFEMessinki€141.17
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 600 psi paine | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 astetta FKromattu messinkiPronssi-kutistettuKokoPTFEMessinki€132.68
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 Pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 600 psi paine | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 astetta FKromattu messinkiPronssi-kutistettuKokoPTFEMessinki€147.24
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Pallo- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 600 psi paine | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 astetta FKromattu messinkiPronssi-kutistettuKokoPTFEMessinki€143.90
WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 kuula- ja paineventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 180 astetta. F, 600 Psi Paine | CA4EEZ 0125569 3/4 LBRVM1TXTXB-12540 astetta FKromattu messinkiPronssi-Nainen kierrettyKokoPTFEMessinki€122.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFBRVT-125 3/4 pallo ja ylipaineventtiili, kierre X kierre X puristus, 3/4 tuuman koko, 125 psi
€210.86 / yksikkö