WATTS 2 LF 009QT -alennetun paine-alueen paluuvirtauksen estäjä | AE3JHC 5DMJ4

WATTS 2 LF 009QT alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AE3JHC Malli: 2 LF 009QTRistiviite: 5DMJ4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,573.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliLyijytön messinki
YhteysIPS
Pituus21.375 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko2"
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2625
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliYhteysMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1 LF009M2-QT pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB8QXP 26X125 1 kpl LF009M2-QT14.5 "Lyijytön pronssiNPT180-astetta F----€787.25
WATTS 3/4 LF009M3-QT pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Lyijytön pronssiNPT180-astetta F----€696.18
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S alennetun painealueen takaiskuventtiili | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Lyijytön pronssiNPT180-astetta F----€721.46
WATTS 1 LF009M2-QT-S alennetun painealueen takaiskuventtiili | AB8QYB 26X140 1 kpl LF009M2-QT-S18.25 "Lyijytön pronssiNPT180-astetta F----€879.77
WATTS 1/2 LF 009QT alennetun painealueen takaiskuventtiili | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Lyijytön messinkiIPS180-astetta F----€639.00
WATTS 3/4 LF 009QT alennetun painealueen takaiskuventtiili | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Lyijytön messinkiIPS180-astetta F----€673.54
WATTS 11/2 LF 009QT alennetun painealueen takaiskuventtiili | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Lyijytön messinkiIPS180-astetta F----€1,440.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 LF 009QT alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€1,573.87 / yksikkö