Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/2 LF 009QT alennetun painealueen takaiskuventtiili | AE3JGY 5DMJ0

WATTS 1/2 LF 009QT alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AE3JGY Malli: 1/2 LF 009QTRistiviite: 5DMJ0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€639.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliLyijytön messinki
YhteysIPS
Pituus10 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko1 / 2 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.917
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliYhteysMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1 LF009M2-QT pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB8QXP 26X125 1 kpl LF009M2-QT14.5 "Lyijytön pronssiNPT180-astetta F----€787.25
WATTS 3/4 LF009M3-QT pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Lyijytön pronssiNPT180-astetta F----€696.18
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S alennetun painealueen takaiskuventtiili | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Lyijytön pronssiNPT180-astetta F----€721.46
WATTS 1 LF009M2-QT-S alennetun painealueen takaiskuventtiili | AB8QYB 26X140 1 kpl LF009M2-QT-S18.25 "Lyijytön pronssiNPT180-astetta F----€879.77
WATTS 3/4 LF 009QT alennetun painealueen takaiskuventtiili | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Lyijytön messinkiIPS180-astetta F----€673.54
WATTS 11/2 LF 009QT alennetun painealueen takaiskuventtiili | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Lyijytön messinkiIPS180-astetta F----€1,440.42
WATTS 2 LF 009QT -alennetun paine-alueen paluuvirtauksen estäjä | AE3JHC 5DMJ4 2 LF 009QT21.375 "Lyijytön messinkiIPS180-astetta F----€1,573.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/2 LF 009QT alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€639.00 / yksikkö