ML KISHIGO GF184 Näkyvyysliivi


ML Kishigo GF184 -sarjan hyvän näkyvyyden liivit ovat välttämättömiä turvavarusteita rakentamisessa, tietöissä, liikenteenohjauksessa ja hätätilanteissa. Nämä liivit on valmistettu fluoresoivista, hyvin näkyvistä materiaaleista, joissa on heijastinnauhat, ja ne varmistavat, että työntekijät erottuvat hämärässä tai haitallisissa olosuhteissa.... sääolosuhteet. Lue lisää

Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: 5.5 Cal / cm2 , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Oranssinpunainen , Vaaran riskiluokka (HRC): 2 , Materiaali: modakryyli- , Taskujen lukumäärä: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
GF184-SM
40 "- 42"27 "M€126.84
A
GF184-2X-3X
50 "- 54"28.5 "2XL / 3XL€127.54
A
GF184-4X-5X
56 "- 62"29 "4XL / 5XL€128.59

GF184 Näkyvyysliivi

ML Kishigo GF184 -sarjan hyvän näkyvyyden liivit ovat välttämättömiä turvavarusteita rakentamisessa, tietöissä, liikenteenohjauksessa ja hätätilanteissa. Valmistettu fluoresoivista, hyvin näkyvistä materiaaleista, joissa on heijastinnauhat, nämä liivit varmistavat, että työntekijät erottuvat heikossa valaistuksessa tai huonoissa sääolosuhteissa.

Ominaisuudet

  • Näissä liiveissä on useita koukulla suljettavia taskuja työkalujen ja laitteiden kätevää säilytystä varten.
  • Niissä on säädettävät sivuhihnat, jotka sopivat eri vartalokokoille.
  • Nämä liivit tarjoavat hengittävää verkkokangasta, joka edistää ilmankiertoa ja mukavuutta pitkän käytön aikana.
  • Ne on varustettu 2 tuuman leveällä heijastinnauhalla, joka takaa maksimaalisen näkyvyyden ja varmistaa työntekijöiden turvallisuuden erilaisissa hämärissä olosuhteissa.
  • Näissä liiveissä on modakryylirakenne, mikä tekee niistä tulenkestäviä ja ihanteellisia sovelluksiin, joissa työntekijät ovat alttiina mahdollisille palovaaroille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?