Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 11/4 AS-M1 Tehostettu ilmanerotin 1 1/4 tuumaa Npt | AC8WTY 3EJG6

WATTS 11/4 AS-M1 T tehostettu ilmanerotin 1 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AC8WTY Malli: 11/4 AS-M1 TRistiviite: 3EJG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus6.25 "
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Maks. Lämpötila275 F
Max. Työpaine80 PSI
pistorasia1.25 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
WATTS 1 AS-M1 Tehostettu ilmanerotin 1 tuumaa Npt | AC8WTX 3EJG5 1 AS-M1 T1 "NPT1"€43.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 11/4 AS-M1 T tehostettu ilmanerotin 1 1/4 tuuman Npt
€39.76 / yksikkö