Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050KW Coupling Rigid Steel | AF8YWX 29NM14

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050KW Kytkentä jäykkä teräs

Varastossa
Tuote: AF8YWX Malli: 2ISCC-050-050KWRistiviite: 29NM14

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€118.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1 / 2 "x 1 / 2"
Puhdistus Dia.1-3 / 8 "
Kiilauran leveys1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti450 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.1.375 "
Kokonaispituus1.375 "
Ruuvin koko8-32 x 1/2 "
TyyppiYksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)2.87
Laivan leveys (cm)2.87
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.TyyppiKiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Jäykkä teräs | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs35 in. Lbs.7 / 8 "€121.80
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs71 in. Lbs.1 1 / 16 "€152.26
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs280 in. Lbs.1.375 "€175.38
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs380 in. Lbs.1-9 / 16 "€271.71
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs470 in. Lbs.1-9 / 16 "€222.93
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Jäykkä teräs | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs830 in. Lbs.1 13 / 16 "€320.45
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs990 in. Lbs.1 13 / 16 "€298.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050KW Kytkentä jäykkä teräs
€118.01 / yksikkö