FABORY B70420.075.0475 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/4-10, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 34PK | CG7PGW 166x73

FABORY B70420.075.0475 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/4-10, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 34PK

Tuote: CG7PGW Malli: B70420.075.0475Ristiviite: 166X73
€912.83 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus4 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin3 1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus3 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus2 1 / 4
Kierteen koko3 / 4-10
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,880
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.075.0475 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/4-10, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 34PK
€912.83 /pakkaus