Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 AS-M1 Tehostettu ilmanerotin 1 tuumaa Npt | AC8WTX 3EJG5

WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AC8WTX Malli: 1 AS-M1 TRistiviite: 3EJG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus6.25 "
Tuloaukko1 "NPT
Maks. Lämpötila275 F
Max. Työpaine80 PSI
pistorasia1"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2392
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
WATTS 11/4 AS-M1 Tehostettu ilmanerotin 1 1/4 tuumaa Npt | AC8WTY 3EJG6 11/4 AS-M1 T1-1 / 4 "NPT1.25 "€39.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 tuuman Npt
€43.25 / yksikkö