WATTS 757DCDA-BFG-CFM tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, uritettu liitos, 8 tuuman koko | CB4ATR 0111747

WATTS 757DCDA-BFG-CFM kaksoistarkistusilmaisinkokoonpano, upotettu, uritettu liitos, koko 8 tuumaa

Tuote: CB4ATR Malli: 757DCDA-BFG-CFMRistiviite: 0111747
€15,503.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
AsennusEi
Sisääntulon koko8"
Tuloaukon tyyppiUurrettu liitos
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja757DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko8"
Pistorasian tyyppiUurrettu liitos
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVaihteella toimiva läppäventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check Detector Assembly, Inline, uritettu liitos, 8 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineHinta
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Laipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€4,607.69
Tarjouspyyntö
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 3 tuuman koko | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Laipallinen liitos3"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€5,073.58
Tarjouspyyntö
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 6 tuuman koko | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM 66"Laipallinen liitos6"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€8,344.62
Tarjouspyyntö
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€4,947.45
Tarjouspyyntö
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 3 tuuman koko | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Laipallinen liitos3"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€5,073.58
Tarjouspyyntö
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Laipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€4,607.69
Tarjouspyyntö
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 8 tuuman koko | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Laipallinen liitos8"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos140 astetta F175 PSI€10,799.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 757DCDA-BFG-CFM kaksoistarkistusilmaisinkokoonpano, upotettu, uritettu liitos, koko 8 tuumaa
€15,503.19 / yksikkö