BUSSMANN TR/3216FF250-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 3000 pakkaus | BC8KVH

BUSSMANN TR/3216FF250-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 3000 pakkaus

Tuote: BC8KVH Malli: TR/3216FF250-R
€0.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussulake
Nykyinen arvostelu250mA
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus0.89mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus3.2mm
Maks. Käyttölämpötila125 astetta C
Min. Käyttölämpötila-65 astetta C
Jännite (AC)32 VAC
Jännite (DC)63VDC
Leveys1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)2.26
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivastusNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokituseräMin. KäyttölämpötilaPakkausHinta
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Pinta-asennussulake, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 XNUMX MOhms2.5A63 VDC1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF500-R Pinta-asennussulake, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 mOhms500mA-1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF5-R Pinta-asennussulake, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 XNUMX MOhms5A32 VDC1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF7-R Pinta-asennussulake, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 XNUMX MOhms7A-1206 (metrinen 3216)50ASulakkeet-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF2-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 milli-ohmia2A-1206 (metrinen 3216)50APinta-asennussulake-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF750-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 milli-ohmia750mA-1206 (metrinen 3216)50APinta-asennussulake-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71
BUSSMANN TR/3216FF4-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/32VDC | BC8YPU TR / 3216FF4-R18 milli-ohmia4A32 VDC1206 (metrinen 3216)50APinta-asennussulake-65 astetta CLeikkaa teippi€0.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR/3216FF250-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 3000 pakkaus
€0.71 / yksikkö