EDSAL 8512PKN hyllytolppasarja 12 tuumaa D | AF4TZX 9K689

EDSAL 8512PKN hyllytolppasarja 12 tuumaa D

Tuote: AF4TZX Malli: 8512PKNRistiviite: 9K689
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€53.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypostisarja
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Mitata14
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 8512PKN hyllytolppasarja 12 tuumaa D
€53.24 / yksikkö