KABA ILCO 797-00-8X Väritastasarja Kaupallinen väritastasarja Teräs | AA9VYK 1GBA5

KABA ILCO 797-00-8X Color Pin Kit Kaupallinen väritastasarja Teräs

Varastossa
Tuote: AA9VYK Malli: 797-00-8X Color Pin KitRistiviite: 1GBA5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen väritappisarja
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0975
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 797-00-8X Color Pin Kit Kaupallinen väritastasarja Teräs
€532.98 / yksikkö