WATTS 009M3-QT 3/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 3/4 tuuman koko, pronssi | CA9QBU 0063030

WATTS 009M3-QT 3/4 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 3/4 tuuman koko, pronssi

Tuote: CA9QBU Malli: 009M3-QT 3/4Ristiviite: 0063030
€489.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyValettu pronssi
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja9
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSuunniteltu muovi
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 3/4 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliKehon malliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäHinta
WATTS 1 LF 009M2QT1" alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Lyijytön messinki-180-astetta F----€752.59
WATTS 009M2QTS-3/4" alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Pronssi-180-astetta F----€631.94
WATTS 009-M1-QTS alennetun paine-alueen takaiskuventtiili | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Pronssi-180-astetta F----€771.30
WATTS 009M2-QT HC 2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 2 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€2,105.67
Tarjouspyyntö
WATTS 009-LF 1/2 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivi, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY9EGW 0062087 009-LF 1-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€455.74
Tarjouspyyntö
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
Tarjouspyyntö
WATTS 009-QT 1/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/4 tuuman koko, pronssi | BY9EGZ 0062098 009-QT 1-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€336.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009M3-QT 3/4 neljänneskierrossulkuventtiili, rivi, 3/4 tuuman koko, pronssi
€489.76 / yksikkö