APPROVED VENDOR 24 VDC: n ulkoneva merkkivalo


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 100,000 hr. , Nykyinen arvonta: 20mA , IP-luokitus: 40 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Messinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED , Paneelin paksuus: Jopa 0.16 " , Muoto: Pyöreä , Jännite: 24 VDC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta (ei alv)
A
24M089
VihreäUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€7.56
B
24M159
VihreäUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€12.56
C
24M056
VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.06
D
24M123
VihreäUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€8.64
E
24M031
VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.01
F
24M157
punainenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€12.52
G
24M087
punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€7.81
H
24M054
punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.07
I
24M121
punainenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€8.74
J
24M029
punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.16
K
24M055
KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.06
L
24M122
KeltainenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€3.31
M
24M088
KeltainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€7.56
N
24M158
KeltainenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€12.29
O
24M030
KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€5.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?