WATTS 009-M1-QTS alennetun paine-alueen takaiskuventtiili | AE7RAB 6A771

WATTS 009-M1-QTS alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AE7RAB Malli: 009-M1-QTSRistiviite: 6A771

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€664.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliPronssi
YhteysNPT
Pituus20.5 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko1"
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliKehon malliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäHinta
WATTS 1 LF 009M2QT1" alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Lyijytön messinki-180-astetta F----€752.59
WATTS 009M2QTS-3/4" alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Pronssi-180-astetta F----€584.14
WATTS 009M2-QT HC 2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 2 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€2,105.67
Tarjouspyyntö
WATTS 009-LF 1/2 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivi, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY9EGW 0062087 009-LF 1-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€455.74
Tarjouspyyntö
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
Tarjouspyyntö
WATTS 009-QT 1/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/4 tuuman koko, pronssi | BY9EGZ 0062098 009-QT 1-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€336.88
Tarjouspyyntö
WATTS 009-PC-QT 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY9EHJ 0062170 009-PC-QT 1/2-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€685.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009-M1-QTS alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€664.31 / yksikkö