Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 LF 009M2QT1 alennetun paineen vyöhykkeen takaiskuvirtauksen estäjä | AE3JHA 5DMJ2

WATTS 1 LF 009M2QT1" alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AE3JHA Malli: 1 LF 009M2QT1"Ristiviite: 5DMJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€752.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliLyijytön messinki
YhteysIPS
Pituus16.75 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko1"
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.94
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRungon materiaaliKehon malliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäHinta
WATTS 009M2QTS-3/4" alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Pronssi-180-astetta F----€584.14
WATTS 009-M1-QTS alennetun paine-alueen takaiskuventtiili | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Pronssi-180-astetta F----€664.31
WATTS 009M2-QT HC 2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 2 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€2,105.67
Tarjouspyyntö
WATTS 009-LF 1/2 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivi, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY9EGW 0062087 009-LF 1-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€455.74
Tarjouspyyntö
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
Tarjouspyyntö
WATTS 009-QT 1/4 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/4 tuuman koko, pronssi | BY9EGZ 0062098 009-QT 1-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€336.88
Tarjouspyyntö
WATTS 009-PC-QT 1/2 neljänneskierrossulkuventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY9EHJ 0062170 009-PC-QT 1/2-Pronssi-180 astetta F12.1 Bar933 astetta F-€685.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 LF 009M2QT1" alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€752.59 / yksikkö