Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 009 M2 1 2. tarkistussarjan korjaussarja 009 M2 1 In | AE8FDT 6CUL9

WATTS 009 M2 1 2. tarkistussarjan korjaussarjan sarja 009 M2 1 in

Varastossa
Tuote: AE8FDT Malli: 009 M2 1 2. tarkistussarjaRistiviite: 6CUL9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToinen takaiskuventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 009 M2 1 2. tarkistussarjan korjaussarjan sarja 009 M2 1 in
€98.81 / yksikkö