Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER K-13434-CP WC-paperiteline, kaksitolppainen, 1 rulla, harjattu | CE9DHX 493J31

KOHLER K-13434-CP WC-paperiteline, kaksoispylväs, 1 rulla, harjattu

Varastossa
Tuote: CE9DHX Malli: K-13434-CPRistiviite: 493J31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriHopea
Syvyys3 5 / 8 "
Suorittaa loppuunHarjattu
Korkeus2 1 / 4 "
Haltijan tyyliTuplapostitus
AsennustyyppiSeinä
Leveys3 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
KOHLER K-27293-CP WC-paperiteline, yksipylväs, 1 rulla, kiillotettu | CE9DHW 493J28 K-27293-CP3 1 / 2 "Kiiltävä6 1 / 4 "2"€64.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-13434-CP WC-paperiteline, kaksoispylväs, 1 rulla, harjattu
€77.11 / yksikkö