Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 008 3 / 4-1 Kumipakkaus Kumipakkaus Sarja 008 3/4 - 1 tuumaa | AE7WDB 6AUV6

WATTS 008 3/4-1 kumisarja kumisarja 008 3/4 - 1 in

Varastossa
Tuote: AE7WDB Malli: 008 3/4-1 kumisarjaRistiviite: 6AUV6

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€210.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörikkurin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 008 3/4-1 kumisarja kumisarja 008 3/4 - 1 in
€210.45 / yksikkö