Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 800 1 / 2-1 Kumipakkaus Kumipakkaus Sarja 800 1/2 - 1 In | AE7WCV 6AUV0

WATTS 800 1/2-1 kumisarja kumisarja 800 1/2 - 1 in

Varastossa
Tuote: AE7WCV Malli: 800 1/2-1 kumisarjaRistiviite: 6AUV0

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€74.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörikkurin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 800 1/2-1 kumisarja kumisarja 800 1/2 - 1 in
€74.33 / yksikkö