Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 800M2 1 / 2-1 Kumipakkaus Kumipakkaussarja 800m2 1/2 - 1in | AE7WCW 6AUV1

WATTS 800M2 1/2-1 kumisarja Kumisarja 800 m2 1/2 - 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WCW Malli: 800M2 1/2-1 kumisarjaRistiviite: 6AUV1

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€32.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörikkurin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 800M2 1/2-1 kumisarja Kumisarja 800 m2 1/2 - 1 tuumaa
€32.66 / yksikkö