Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS262 -seinälevy, 2-osainen, kaksi Gfci-aukkoa, vakiokoko, Ss | AE3BWX 5C236

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS262 seinälevy, 2-ryhmä, kaksi Gfci-aukkoa, vakiokoko, Ss

Varastossa
Tuote: AE3BWX Malli: SS262Ristiviite: 5C236

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStyle Line / GFCI-seinälevy
VäriHopea
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisin2 sisustaja
Päätyasennus 12 sisustaja
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliRuostumaton teräs
Jengien lukumäärä2-jengi
Käyttölämpötila.-40 aste C - 85 astetta C
SuuntautuminenPystyasennus
Koko2-jengi
Paksuus0.04
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärirakentaminenPaksuusautomaattikatkaisinSuorittaa loppuunMateriaaliJengien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP26 -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 sisustaja, ruskea | AB2GMM 1LXU3 NP26StandardiRuskeavalettu0.25Yksi sisustajaTasoitaNylon2-jengi-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 koristelija, ruskea | AB2GMN 1LXU4 NP262StandardiRuskeavalettu0.25Kaksi sisustajaaTasoitaNylon2-jengi€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 koristelista, harmaa | AB2GMP 1LXU5 NP262GYStandardiHarmaavalettu0.25Kaksi sisustajaaTasoitaNylon2-jengi€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262I -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 koristelija, norsunluu | AB2GMQ 1LXU6 NP262IStandardiNorsunluuvalettu0.25Kaksi sisustajaaTasoitaNylon2-jengi-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262OW -seinälevy 2 Gang Office valkoinen | AB2GMR 1LXU7 NP262OWStandardiToimistovalkoinen---TasoitaNylon2€2.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262R Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Decorator, Punainen | AB2GMT 1LXU8 NP262RStandardipunainenvalettu0.25Kaksi sisustajaaTasoitaNylon2-jengi-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP263 Seinälevy, Nylon, 3-Gang, 3 Decorator, Ruskea | AB2GMV 1LXW1 NP263StandardiRuskeavalettu0.25Kolme sisustajaaTasoitaNylon3-jengi€0.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS262 seinälevy, 2-ryhmä, kaksi Gfci-aukkoa, vakiokoko, Ss
€15.49 / yksikkö