DAYTON Edessä olevat Steerman luistimet


Suodattaa
Kahva Pituus: 48 " , Rullamateriaali: Polymeerikomposiitti, varustettu kahdella suojatulla kuulalaakerilla , Rullan tyyppi: Kääntyvä
TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta (ei alv)
A
5ERK1
10,000 lb4-5 / 16 "20 "24 "3.375 "€1,620.70
B
5ERK3
16,500 lb4-5 / 16 "22.75 "31 5 / 16 "3.375 "€2,136.96
C
5ERK5
22,000 lb4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "€2,691.12
D
5ERK7
33,000 lb7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "€4,375.51

Edessä olevat Steerman luistimet

Daytonin etuohjauksen konerullat siirtävät raskaita laitteita ja teollisuuskoneita yksinkertaisesti asettamalla ne siirrettävien laitteiden alle. Niitä käytetään tyypillisesti pareittain (yksi edessä, yksi takana) laitteiden siirtämiseen, ja niissä on kestävä teräsrakenne jauhemaalauksella, joka kestää raskaita kuormia. Näissä konerullissa on hinaussilmukka valinnaisten ohjaustankojen kiinnittämiseen ja kääntyvä alusta, jolla laitteita pyöritetään helposti teloilla. Ne on varustettu nailonpyörillä (8 tai 16 kpl sarja), joissa on polyuretaanipinnat ja kuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi. Ylälevyn pinta on kumipehmustettu, jotta kuorman reunat eivät vaurioidu. Valitse laajasta steerman-konerullien valikoimasta, joita on saatavana 10000 16500, 22000 33000, XNUMX XNUMX ja XNUMX XNUMX lb:n kantavuudella. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?