WATTS 007DCDA-LF-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta | BY7HVC 0062516

WATTS 007DCDA-LF-CFM 2 1/2 kaksoistarkastusilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta

Tuote: BY7HVC Malli: 007DCDA-LF-CFM 2 1/2Ristiviite: 0062516
€11,203.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja007DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check -ilmaisinkokoonpano, laippaliitos, koko 2 1/2 tuumaa, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiRungon materiaaliSisääntulon kokoVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS 007DCDA-OSY-GPM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta | BY7HUX 0062510 007DCDA-OSY-GPM 2 1/2pakkiValurauta2-1 / 2 "Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€8,857.70
Tarjouspyyntö
WATTS 007DCDA-OSY-CFM 2 1/2 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, kääntyvä nivel, koko 2 tuumaa, valurauta | BY7HUY 0062511 007DCDA-OSY-CFM 2 1/2pakkiValurauta2"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaKääntyvä nivel110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€8,857.70
Tarjouspyyntö
WATTS 007DCDA-OSY-GPM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, valurauta | BY7HUZ 0062512 007DCDA-OSY-GPM 3pakkiValurauta3"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€9,359.32
Tarjouspyyntö
WATTS 007DCDA-OSY-CFM 3 tuplatarkistusyksikkö, laippaliitos, koko 3 tuumaa, valurauta | BY7HVA 0062513 007DCDA-OSY-CFM 3pakkiValurauta3"Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€9,359.32
Tarjouspyyntö
WATTS 007DCDA-LF-GPM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 2 tuuman koko, valurauta | BY7HVB 0062515 007DCDA-LF-GPM 2 1/2pakkiValurauta2"Ei sulkuventtiiliäUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€11,203.08
Tarjouspyyntö
WATTS 007DCDA-LF-GPM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, koko 3 tuumaa, valurauta | BY7HVD 0062517 007DCDA-LF-GPM 3pakkiValurauta3"Ei sulkuventtiiliäUurrettu liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€11,685.45
Tarjouspyyntö
WATTS 007DCDA-LF-CFM 3 tuplatarkistusyksikkö, laippaliitos, koko 3 tuumaa, valurauta | BY7HVE 0062518 007DCDA-LF-CFM 3pakkiValurauta3"Ei sulkuventtiiliäLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar33 astetta F€11,685.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 007DCDA-LF-CFM 2 1/2 kaksoistarkastusilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta
€11,203.08 / yksikkö