WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-115V-08 Toimilaite 2000 Lb. 115vac Travel 8 tuumaa | AA8JXN 18G777

THOMSON K2XG20-115V-08 toimilaite 2000 Lb. 115vac Travel 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8JXN Malli: K2XG20-115V-08Ristiviite: 18G777

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,738.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)60 astetta C / 140 astetta F
LaakerityyppiTupla pallo
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanKyllä
kytkinKyllä
Drive Systemvaihde
Työjakso25%
Kotelon tyyppiTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunJauhemaali
Täyden kuorman ampeerit5
VaihdemateriaaliAlumiini
GearsJauhettua metallia
KoteloAlumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C / 140 astetta F
MoottorityyppiKestomagneetti
Asennustyyppihaarukka
Urapallo
Toimintataajuus60 / 50 Hz
Nimelliskuorma (Lb.)2000
Sisään vedetty ulottuvuus (tuumaa)18.94
Sisään vedetty pituus19 "
Ruuvityyppipallo
Nopeus30 tuumaa / minuutti
Iskunpituus8"
Lämpösuojausauto
Kääntämällä putkiNitrotec-pinnoitettu teräs
Matkustaa8"
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3025
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautesignaali (ei)
    • Vaihteistokotelon tyyppi (yhdensuuntainen kannustin)
    • Tiivisteen ohjainmateriaali (Delrin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritSisään vedetty pituusMatkustaaJänniteHinta
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-12V-08 Toimilaite 2000 Lb. 12vdc Travel 8 tuumaa | AA8JWR 18G757 K2XG20-12V-08EiEi2516 "8"12 VDC€1,775.89
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-24V-06 Toimilaite 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tuumaa | AA8JXB 18G766 K2XG20-24V-06EiEi1314 "6"24 VDC€1,775.89
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-24V-08 Lineaarinen toimilaite, 2200 lb nimelliskuorma | AA8JXC 18G767 K2XG20-24V-08EiEi1316 "8"24 VDC€1,775.89
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-230V-06 Toimilaite 2000 Lb. 230vac Travel 6 tuumaa | AA8JXY 18G786 K2XG20-230V-06KylläKyllä517 "6"230 VAC€2,650.12
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-230V-08 Toimilaite 2000 Lb. 230vac Travel 8 tuumaa | AA8JXZ 18G787 K2XG20-230V-08KylläKyllä519 "8"230 VAC€2,654.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON K2XG20-115V-08 toimilaite 2000 Lb. 115vac Travel 8 tuumaa
€2,738.27 / yksikkö