WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-24V-06 Toimilaite 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tuumaa | AA8JXB 18G766

THOMSON K2XG20-24V-06 toimilaite 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8JXB Malli: K2XG20-24V-06Ristiviite: 18G766

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,775.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)60 astetta C / 140 astetta F
LaakerityyppiTupla pallo
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaanEi
kytkinKyllä
Drive Systemvaihde
Työjakso25%
Kotelon tyyppiTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunJauhemaali
Täyden kuorman ampeerit13
VaihdemateriaaliAlumiini
GearsJauhettua metallia
KoteloAlumiini
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C / 140 astetta F
MoottorityyppiKestomagneetti
Asennustyyppihaarukka
Urapallo
Nimelliskuorma (Lb.)2000
Sisään vedetty ulottuvuus (tuumaa)13.89
Sisään vedetty pituus14 "
Ruuvityyppipallo
Nopeus30 tuumaa / minuutti
Iskunpituus6"
Lämpösuojausauto
Kääntämällä putkiNitrotec-pinnoitettu teräs
Matkustaa6"
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautesignaali (ei)
    • Vaihteistokotelon tyyppi (yhdensuuntainen kannustin)
    • Tiivisteen ohjainmateriaali (Delrin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritSisään vedetty pituusMatkustaaJänniteHinta
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-12V-08 Toimilaite 2000 Lb. 12vdc Travel 8 tuumaa | AA8JWR 18G757 K2XG20-12V-08EiEi2516 "8"12 VDC€1,775.89
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-24V-08 Lineaarinen toimilaite, 2200 lb nimelliskuorma | AA8JXC 18G767 K2XG20-24V-08EiEi1316 "8"24 VDC€1,775.89
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-115V-08 Toimilaite 2000 Lb. 115vac Travel 8 tuumaa | AA8JXN 18G777 K2XG20-115V-08KylläKyllä519 "8"115 VAC€2,738.27
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-230V-06 Toimilaite 2000 Lb. 230vac Travel 6 tuumaa | AA8JXY 18G786 K2XG20-230V-06KylläKyllä517 "6"230 VAC€2,650.12
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2XG20-230V-08 Toimilaite 2000 Lb. 230vac Travel 8 tuumaa | AA8JXZ 18G787 K2XG20-230V-08KylläKyllä519 "8"230 VAC€2,654.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON K2XG20-24V-06 toimilaite 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tuumaa
€1,775.89 / yksikkö