SNAP-TITE Nänni, teräs, 1 / 4-18


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 1 / 4 "-18
TyyliMalliVenttiilin suunnitteluKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
71-3N4-4F
Huuhtele kasvot1 / 4 "NPFT5 gpm1 27 / 32 "10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€78.04
A
71-3N6-4F
Huuhtele kasvot3 / 8 "NPTF5 gpm1 27 / 32 "10,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€71.54
A
71-3N4-4FV
Huuhtele kasvot-NPFT5 gpm-10,000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€98.44
B
PHN4-4F
kullanmuru-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€11.21
C
VEAN4-4F
kullanmuru1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€39.82
D
VEAN4-4M
kullanmuru1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€44.44
E
VHN4-4FV
kullanmuru-FNPT3.8 gpm-6500 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€28.10
F
PEAN4-4F
kullanmuru-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€21.09
G
PEAN4-4M
kullanmuru-MNPT5 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€22.21
H
PHN4-4M
kullanmuru-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€11.01
C
VEAN4-4FV
kullanmuru-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€69.65
E
VHN4-4F
kullanmuru1 / 4 "FNPT3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€24.23
I
VHN4-4M
kullanmuru1 / 4 "MNPT3.8 gpm2.031 "6500 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€27.13
I
VHN4-4MV
kullanmuru-MNPT3.8 gpm-6500 psi-20 - 375 astetta FVitoton€30.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?