WARNER ELECTRIC EP-400 24V Kytkimen / jarrun vääntömomentti 22 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKT 5AEZ9

WARNER ELECTRIC EP-400 24V Kytkin/jarru vääntö 22 Ft-lb 24 Vdc

Varastossa
Tuote: AE3AKT Malli: EP-400 24VRistiviite: 5AEZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,622.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin / jarru
Ympäristö (C)-20-45
Käämin voltit24
Liiteoheinen
ToimintoKäynnistyy tai lakkaa latautumasta, kun virtaa käytetään
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16
Pituus11.781 "
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min1
Maks. Kierrosluku4500
AsennetaanJalka-asennus
Virtajohdon pituus (tuumaa)Terminaalit
Akselin dia.3 / 4 "
Staattinen vääntömomentti22 Ft.-Lb.
Jännite (DC)24
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitLiitePituusMaks. KierroslukuNEMA / IEC-kehysAkselin dia.LeveysHinta
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€1,978.95
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,159.00
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,300.38
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,931.98
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-purkautuneet6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,353.84
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-purkautuneet6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,722.32
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 210-1020 euroa-Täysin suljettu ilmanvaihto8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€5,093.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-400 24V Kytkin/jarru vääntö 22 Ft-lb 24 Vdc
€3,622.93 / yksikkö