WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6

WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Kytkin/jarru vääntömomentti 16 Ft-lb 90 DC

Varastossa
Tuote: AB9HCB Malli: UM50-1020-90Ristiviite: 2DBK6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,860.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin / jarru
Liitepurkautuneet
Suorittaa loppuunMusta maali
Pituus6.75 "
Maks. Kierrosluku3600
AsennetaanNEMA C-Face -moottori tai moottorin ja reduktorin välillä
NEMA / IEC-kehys56C
Virtajohdon pituus (tuumaa)30
Akselin dia.5 / 8 "
Staattinen vääntömomentti16 Ft.-Lb.
Jännite (DC)90
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.524
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitLiitePituusMaks. KierroslukuNEMA / IEC-kehysAkselin dia.LeveysHinta
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,350.52
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,293.92
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,052.09
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-purkautuneet6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,234.01
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-purkautuneet6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,963.81
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 210-1020 euroa-Täysin suljettu ilmanvaihto8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€5,545.79
WARNER ELECTRIC EP-170 24V Kytkin- / jarruvääntömomentti 1.25 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5 EP-170 24V24oheinen6"10,000-3 / 8 "3.25 "€2,302.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Kytkin/jarru vääntömomentti 16 Ft-lb 90 DC
€1,860.25 / yksikkö