A B Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 1000-2999 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Jäykkä pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän materiaali: fenoliset , Ytimen väri: Musta , Ydinmateriaali: fenoliset , Durometri: 90 Ranta D , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Punainen emali , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 2-7/16 x 4-15/16" , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 3-3/8 x 5-1/4" , Lautasen koko: 4-1/2 x 6-1/2" , Levyn paksuus: 0.25 " , Levyn tyyppi: A , Kääntösäde: 0" , Temp. Alue: -50 - 300 astetta F , Rengas laakerit: Rulla , Pyörän väri: Musta , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän leveys: 2"