Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 71107 Sivellinharja 2 tuuman harjan pituus musta AG3NZW 33PP91

OSBORN 71107 Maalaussivellin, 2 tuuman siveltimen pituus, musta

Varastossa
Tuote: AG3NZW Malli: 71107Ristiviite: 33PP91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus2"
HarjamateriaaliHarjas
HolkimateriaaliTeräs
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus10 "
Maalin tyyppiÖljypohjainen ja lakka
Koko1.5 "
TyyliSiruharja
Paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.4
Laivan pituus (cm)1.98
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi9603404060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusKäsittele väriäKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiKokoPaksuusHinta
OSBORN 86015 Paint Brush Chip Brush 7 tuuman kokonaispituus | AG3NYH 33PP70 860151.5 "LuonnollinenPuu7"Öljypohjaiset, epoksidit ja liimat1 / 2 "1 / 4 "€1.12
OSBORN 86019 -maaliharjaharja 8-1 / 4 tuuman kokonaispituus | AG3NYJ 33PP71 860191.5 "LuonnollinenPuu8.25 "Öljypohjaiset, epoksidit ja liimat3"3 / 8 "€3.06
OSBORN 71106 Paint Brush Chip Brush 3/8 Inch Paksuus | AG3NZV 33PP90 711062"MustaMuovi10 "Öljypohjainen ja lakka1"3 / 8 "€6.23
OSBORN 71108 Paint Brush Chip Brush 7/16 Inch Paksuus | AG3NZX 33PP92 711082"MustaMuovi10 "Öljypohjainen ja lakka2"7 / 16 "€9.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 71107 Maalaussivellin, 2 tuuman siveltimen pituus, musta
€7.00 / yksikkö