NOTRAX 990 Väsymysmatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9RBH 30RJ64

NOTRAX 990 Anti-Fatigue Matt 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF9RBH Malli: 990Ristiviite: 30RJ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylisieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä, ergonominen
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliKumipäällyste
PintamateriaaliKumi
Paksuus1"
Paino18.5 lb
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi4016100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
NOTRAX 990 Väsymysmatto 5 jalan pituus x 3 jalan leveys musta | AC4WQG 30RJ59 990Musta€334.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 990 Anti-Fatigue Matt 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys
€343.65 / yksikkö