Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NFL 30FW50

WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali

Varastossa
Tuote: AF9NFL Malli: WCMW050304 WCB50Ristiviite: 30FW50

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroWCMW2.5 (2) 1
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWCB50
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTrigon
Lisää koko5
Aseta paksuus0.125 "
ISO-numeroWCMW050304WCB50
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä3
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliWCMW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)4.19
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaLisää kokoAseta paksuusHinta
WALTER TOOLS WCMW040202 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NFH 30FW46 WCMW040202 WCB50WCMW2 (1.5) 0.5WCB5040.093 "€111.79
WALTER TOOLS WCMW040204 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NFJ 30FW48 WCMW040204 WCB50WCMW2 (1.5) 1WCB5040.093 "€111.79
WALTER TOOLS WCMW040204 WCD10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9NFK 30FW49 WCMW040204 WCD10WCMW2 (1.5) 1WCD1040.093 "€154.64
WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9NFM 30FW51 WCMW050304 WCD10WCMW2.5 (2) 1WCD1050.125 "€160.48
WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 kovametallisorvaussisä alumiinia | AH2WEF 30FW47 WCMW040202 WCD10WCMW2 (1.5) 0.5WCD1021.50.50.093 "€154.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali
€111.79 / yksikkö