Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 kovametallisorvaussisäke alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9NFM Malli: WCMW050304 WCD10Ristiviite: 30FW51
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
€160.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroWCMW2.5 (2) 1
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWCD10
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTrigon
Lisää koko5
Aseta paksuus0.125 "
ISO-numeroWCMW050304WCD10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä3
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliWCMW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)4.19
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaLisää kokoAseta paksuusHinta
WALTER TOOLS WCMW040202 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NFH 30FW46 WCMW040202 WCB50WCMW2 (1.5) 0.5WCB5040.093 "€107.28
WALTER TOOLS WCMW040204 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NFJ 30FW48 WCMW040204 WCB50WCMW2 (1.5) 1WCB5040.093 "€107.28
WALTER TOOLS WCMW040204 WCD10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9NFK 30FW49 WCMW040204 WCD10WCMW2 (1.5) 1WCD1040.093 "€148.47
WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NFL 30FW50 WCMW050304 WCB50WCMW2.5 (2) 1WCB5050.125 "€106.68
WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 kovametallisorvaussisä alumiinia | AH2WEF 30FW47 WCMW040202 WCD10WCMW2 (1.5) 0.5WCD1021.50.50.093 "€148.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 kovametallisorvaussisäke alumiinia
€160.48 / yksikkö