PIENET GIANTTIKAT 10126AS Monikäyttöiset tikkaat 6 jalkaa 7 IA Alumiini | AA6LBQ 14D492

LITTLE GIANT LADDERS 10126AS monikäyttöiset tikkaat 6 jalkaa 7 IA alumiinia

Tuote: AA6LBQ Malli: 10126ASRistiviite: 14D492
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,645.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöiset tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Suljettu syvyys8"
Suljettu korkeus6 jalkaa 9 "
Suljettu leveys2 jalkaa 7 "
Laajennettu tikkaiden korkeus23 ft.
Tikkaiden korkeus6 '7 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Kengän pohjan ulkoleveys2 jalkaa 7 "
Kiskon tyyppialumiini
Telineen korkeus3 ft.
Tikkaiden korkeus6-11 jalkaa
Säilytyskorkeus6 jalkaa 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)201.93
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTikkaiden korkeusHinta
PIENET GIANTTIKAT 10102AS Monikäyttöiset tikkaat 4 jalkaa 7 IA Alumiini | AA6KZY 14D450 10102AS4 '7 "€1,022.79
PIENET GIANTTIKAT 10103AS Monikäyttöiset tikkaat 5 jalkaa 7 IA Alumiini | AA6KZZ 14D451 10103AS5 '7 "€1,341.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 10126AS monikäyttöiset tikkaat 6 jalkaa 7 IA alumiinia
€1,645.49 / yksikkö