Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS TC611-M16-W1 Carbide End Mill | AG6EGR 35RM82

WALTER TOOLS TC611-M16-W1 kovametallipäätyjyrsin

Varastossa
Tuote: AG6EGR Malli: TC611-M16-W1Ristiviite: 35RM82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€763.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Leikkaustapakeskus
Materiaalikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.92
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäde CornerSuorittaa loppuunVarsi Dia.LuokkaHelix-kulmaLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.Hinta
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC kovametallipäätyjyrsin Tialn 3-11/64 tuumaa Halkaisija | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 Tutkinnot1 / 2 "0.12mm€86.35
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC kovametallipäätyjyrsin Tialn 4-46/64 tuumaa Halkaisija | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 Tutkinnot5 / 8 "0.18mm€86.35
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC kovametallipäätyjyrsin Tialn 9-1/2 tuuman halkaisija | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Tutkinnot7 / 8 "0.36mm€131.93
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 kovametallipääjyrsin Tialn 12-45/64 tuumaa Halkaisija | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "TiAlN1 / 2 "WK40TF50 Tutkinnot1"0.50mm€182.34
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 kovametallipäätyjyrsin Tialn 6-29/64 tuumaa Halkaisija | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Tutkinnot3 / 4 "0.25mm€89.64
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 kovametallipäätyjyrsin Tialn 19-1/2 tuuman halkaisija | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 Tutkinnot1.5 "0.75mm€406.27
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 kovametallipääjyrsin Tialn 19-1/2 tuumaa Halkaisija | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 Tutkinnot1.5 "0.75mm€406.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS TC611-M16-W1 kovametallipäätyjyrsin
€763.16 / yksikkö