Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmt2006m0-d57 | AD4ZJG 44T227

WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Rdmt2006m0-d57

Varastossa
Tuote: AD4ZJG Malli: RDMT2006M0-D57 WKP25SRistiviite: 44T227

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroRDMT2006M0-D57 WKP25S
SirunmurtajaD57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25S
Merkitty ympyrä0.787 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.25 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.394 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.17
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.61
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS RDMT0803M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmt0803m0-d57 | AD4ZHZ 44T196 RDMT0803M0-D57 WKP35SRDMT0803M0-D57 WKP35SWKP35S0.315 "0.125 "0.157 "Terästä, valurautaa€16.83
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJA 44T203 RDMT10T3M0-D57 WKP25SRDMT10T3M0-D57 WKP25SWKP25S0.285 "0.156 "0.197 "Valurauta, teräs€18.22
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJB 44T205 RDMT10T3M0-D57 WKP35SRDMT10T3M0-D57 WKP35SWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "Terästä, valurautaa€18.70
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJC 44T211 RDMT1204M0-D57 WKP25SRDMT1204M0-D57 WKP25SWKP25S0.331 "0.187 "0.236 "Valurauta, teräs€21.04
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJD 44T213 RDMT1204M0-D57 WKP35SRDMT1204M0-D57 WKP35SWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "Terästä, valurautaa€22.34
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJE 44T219 RDMT1605M0-D57 WKP25SRDMT1605M0-D57 WKP25SWKP25S0.425 "0.219 "0.315 "Valurauta, teräs€29.30
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJF 44T221 RDMT1605M0-D57 WKP35SRDMT1605M0-D57 WKP35SWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "Terästä, valurautaa€30.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Rdmt2006m0-d57
€37.00 / yksikkö