Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJE 44T219

WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Rdmt1605m0-d57

Varastossa
Tuote: AD4ZJE Malli: RDMT1605M0-D57 WKP25SRistiviite: 44T219
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
€28.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroRDMT1605M0-D57 WKP25S
SirunmurtajaD57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25S
Merkitty ympyrä0.425 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.219 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.315 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)0.66
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS RDMT0803M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmt0803m0-d57 | AD4ZHZ 44T196 RDMT0803M0-D57 WKP35SRDMT0803M0-D57 WKP35SWKP35S0.315 "0.125 "0.157 "Terästä, valurautaa€16.46
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJA 44T203 RDMT10T3M0-D57 WKP25SRDMT10T3M0-D57 WKP25SWKP25S0.285 "0.156 "0.197 "Valurauta, teräs€17.81
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJB 44T205 RDMT10T3M0-D57 WKP35SRDMT10T3M0-D57 WKP35SWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "Terästä, valurautaa€18.32
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJC 44T211 RDMT1204M0-D57 WKP25SRDMT1204M0-D57 WKP25SWKP25S0.331 "0.187 "0.236 "Valurauta, teräs€20.61
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJD 44T213 RDMT1204M0-D57 WKP35SRDMT1204M0-D57 WKP35SWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "Terästä, valurautaa€21.89
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP35S kovametallijyrsintä Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJF 44T221 RDMT1605M0-D57 WKP35SRDMT1605M0-D57 WKP35SWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "Terästä, valurautaa€29.49
WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintä Rdmt2006m0-d57 | AD4ZJG 44T227 RDMT2006M0-D57 WKP25SRDMT2006M0-D57 WKP25SWKP25S0.787 "0.25 "0.394 "Valurauta, teräs€36.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Rdmt1605m0-d57
€28.69 / yksikkö