Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RDHW1605M0-A57 WAK15 kovametallijyrsintä Rdhw1605m0-a57 | AD4ZGT 44T125

WALTER TOOLS RDHW1605M0-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Rdhw1605m0-a57

Varastossa
Tuote: AD4ZGT Malli: RDHW1605M0-A57 WAK15Ristiviite: 44T125

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroRDHW1605M0-A57 WAK15
SirunmurtajaA57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWAK15
Merkitty ympyrä0.425 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.219 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.315 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.56
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökappaleen materiaaliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS RDHW10T3M0-A57 WHH15 kovametallijyrsintä Rdhw10t3m0-a57 | AD4ZGH 44T110 RDHW10T3M0-A57 WHH15Karkaistut materiaalitRDHW10T3M0-A57 WHH15A57PVDWHH150.285 "0.156 "0.197 "€24.44
WALTER TOOLS RDHW10T3M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdhw10t3m0t-a27 | AD4ZGL 44T116 RDHW10T3M0T-A27 WKP35STerästä, valurautaaRDHW10T3M0T-A27 WKP35SA27CVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "€22.17
WALTER TOOLS RDHW1204M0-A57 WHH15 kovametallijyrsintä Rdhw1204m0-a57 | AD4ZGN 44T118 RDHW1204M0-A57 WHH15Karkaistut materiaalitRDHW1204M0-A57 WHH15A57PVDWHH150.331 "0.187 "0.236 "€27.43
WALTER TOOLS RDHW1204M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdhw1204m0t-a27 | AD4ZGQ 44T122 RDHW1204M0T-A27 WKP25SValurauta, teräsRDHW1204M0T-A27 WKP25SA27CVDWKP25S0.331 "0.187 "0.236 "€27.46
WALTER TOOLS RDHW1204M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdhw1204m0t-a27 | AD4ZGR 44T124 RDHW1204M0T-A27 WKP35STerästä, valurautaaRDHW1204M0T-A27 WKP35SA27CVDWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "€27.79
WALTER TOOLS RDHW1605M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdhw1605m0t-a27 | AD4ZGX 44T133 RDHW1605M0T-A27 WKP35STerästä, valurautaaRDHW1605M0T-A27 WKP35SA27CVDWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "€32.22
WALTER TOOLS RDHW2006M0-A57 WHH15 kovametallijyrsintä Rdhw2006m0-a57 | AD4ZGZ 44T135 RDHW2006M0-A57 WHH15Karkaistut materiaalitRDHW2006M0-A57 WHH15A57PVDWHH150.787 "0.25 "0.394 "€43.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RDHW1605M0-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Rdhw1605m0-a57
€31.00 / yksikkö